ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08017091 品番 420SRP-N65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)70 取付座(mm)70×60 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)85 材質(車輪)ナイロン 形状固定 型式420SRP固定車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 車輪No.429G-N65 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする