420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08017116 品番 420SRP-RB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68〜71×68〜71 取付高(mm)132 材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入) 形状固定 型式420SRP固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価クロム化成処理 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.435S-RB100 ストッパーなし 取付高H(mm)132 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする