車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付座(mm)106×111
取付ピッチ(mm)75〜80×75〜80
取付高(mm)168
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)
形状固定
型式420SRP固定車
車輪幅(mm)38
金具仕上三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)106×111
車輪No.435S-RB125
ストッパーなし
取付高H(mm)168
車輪径D(Φmm)125
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪