※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08017134
品番
420SRP-RB150
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,198
¥
2,598
バスケットに入れる
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
106×111
取付ピッチ(mm)
75〜80×75〜80
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ゴム(ローラーベアリング入)
形状
固定
型式
420SRP固定車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)
106×111
車輪No.
435S-RB150
ストッパー
なし
取付高H(mm)
190
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード