※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

428S-PH150 車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター 08017222 428S-PH150 車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター 08017222

車輪(フェノール車輪) 428S-PH

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08017222 品番 428S-PH150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質(車輪)フェノール一体車輪(樹脂ブッシュ入) ボス幅H(mm)54 穴径d(Φmm)12.2 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)42 適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413・419S RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※428S-PH38、黒車のみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08017204
2021-06-11
用途:
圧力鍋に使用
有限会社奥山食菌 様 (農・林・水産業)

おなじみのキャスター助かります 

以前より値段上がった気がします

対象商品:
08017204
2020-11-23
用途:
茸の蒸気殺菌用台車に使用
農・林・水産業

前々から使用しているが、地元では無いので助かっています。古くなると中心部が割れたりして軸がぶれて回転が悪くなります。

2人が参考にしています
対象商品:
08017204
2017-03-16
用途:
プリント基板製品の運搬

乾燥炉に出し入れする時の台車の交換に購入しました。
熱に強いものです。価格は少し高いかな。

対象商品:
08017204
2016-01-11
用途:
殺菌釜の台車の車輪

特殊なパーツなので助かりますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする