ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
ステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-N
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08017274
品番
429S0S-N100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
120
ボス幅H(mm)
44
穴径d(Φmm)
10.2
仕様
スリーブ入
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)
車輪幅(mm)
32
適合品番
320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK