429S0S-N125 ステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-N ハンマーキャスター 08017283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-N

(2件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)150
内容量1個注文コード08017283品番429S0S-N125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
許容荷重(daN)150ボス幅H(mm)54穴径d(Φmm)12.2仕様スリーブ入トラスコ品番813-9749質量(g)347材質(車輪)ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK車輪幅W(mm)35車輪径D(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08017274
2025-05-29
用途: 機械の車輪交換
卸売・小売業

キャスターの台がステンレスだったので、車輪だけを購入しました。
サイズを合わせて購入でき、助かりました。

対象商品 : 08017274
2019-04-03
用途: 製缶

価格も安く 他の品物と遜色なく使いやすく良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする