429S0S-N150 ステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-N ハンマーキャスター スリーブ入 08017292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-N

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08017292 品番429S0S-N150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る
許容荷重(daN)160 ボス幅H(mm)54 穴径d(Φmm)12.2 仕様スリーブ入 トラスコ品番813-9750 質量(g)469 材質(車輪)ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入) 適合品番320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK 車輪幅W(mm)35 車輪径D(Φmm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08017274
2025-05-29
用途:
機械の車輪交換
卸売・小売業

キャスターの台がステンレスだったので、車輪だけを購入しました。
サイズを合わせて購入でき、助かりました。

対象商品:
08017274
2019-04-03
用途:
製缶

価格も安く 他の品物と遜色なく使いやすく良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする