曜日別特売
434MB-RB75 車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB ハンマーキャスター 08017396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

434MB-RB75 車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB ハンマーキャスター 08017396
434MB-RB75 車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB ハンマーキャスター 08017396

車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB

(2件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
内容量1個注文コード08017396品番434MB-RB75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。

適合品番420M、415M、420MR、420MA、415MA、420MK、415MK、420MKR仕様カバー付、スリーブ入り材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2車輪幅W(mm)32車輪径D(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08017387
2022-11-15
用途: 中荷重工具台車のタイヤ交換
福祉タクシー楽楽医療・福祉・介護関連業

走行時にクッション性もあり、静かに移動できる様になりました!

対象商品 : 08017387
2018-12-20
用途: 台車
製造業

台車を買い替えなくて良くなったので助かりました。既製品の車輪よりよく回ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする