450P・自在車(ウレタン車)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08017563 品番450P-UR50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 取付座(mm)51×31 取付ピッチ(mm)40×20 取付高(mm)65 材質(車輪)ウレタン 形状自在 型式450P自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 車輪No.439G-UR50 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 取付高H(mm)65 偏芯E(mm)19 車輪径D(Φmm)50 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08017563
2011-04-01
用途:
オーディオボードのキャスターとして使用。

思うように動かせ、音も静かで大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする