520SR・固定車(ナイロン(B入)車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08017572 品番 520SR-NRB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

自在車520S・513Sと併用できます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)300 取付座(mm)150×105 取付ピッチ(mm)150×105 取付高(mm)171 材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入) トラスコ品番367-1984 形状固定 型式520SR固定車 質量(kg)1.77 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)150×105 車輪No.529S-NRB125 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする