※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
520SR・固定車(ナイロン(B入)車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08017581
品番
520SR-NRB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
自在車520S・513Sと併用できます。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
370
取付座(mm)
150×105
取付ピッチ(mm)
150×105
取付高(mm)
196
材質(車輪)
ナイロン(ローラーベアリング入)
トラスコ品番
367-1992
形状
固定
型式
520SR固定車
質量(kg)
2.04
車輪幅(mm)
50
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
150×105
車輪No.
529S-NRB150
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
112×63(119×56)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪