540 1S・自在車(ナイロン(B入)車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード08017615 品番5401S-NRB65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。
固定車540SRと併用できます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)300 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)90 材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入) 形状自在 型式540S自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.542S-NRB65 旋回半径(mm)58 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08017615 5401S-NRB65 07005714 5401S-NRB65 低床式重荷重用 自在 65mm ナイロンB車 ハンマーキャスター 低床式重荷重用 自在 65mm ナイロンB車 ハンマーキャスター 1個 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする