540 1S・自在車(ナイロン(B入)車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08017624 品番 5401S-NRB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。
固定車540SRと併用できます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)300 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)100 材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入) 形状自在 型式540S自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.542S-NRB75 旋回半径(mm)63 ストッパーなし 偏芯E(mm)23 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする