曜日別特売
649-D350-2-H.L:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付) 指針接点付圧力計 旭計器工業 08025827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

指針接点付圧力計

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送53日以内出荷とは
内容量1セット圧力レンジ(MPa)0.25大きさ100ケース形状D注文コード08025827品番649-D350-2-H.L:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,739
販売価格(税別)
52,490

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。

ケース形状D接点上下限2接点接続ねじG3/8大きさ100測定流体気体及び流体接続形状U圧力レンジ(MPa)0.25
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする