保護構造操作部:IP65(防油形)
接点構成1a1b
ボタン色緑
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間
使用周囲温度(℃)-10〜50(ただし、氷結、結露なきこと)
種類照光押しボタンスイッチ
フレーム丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
方式全電圧式
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
ランプ電圧(V)AC/DC24
保存温度(℃)-40〜80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
取付穴径(Φmm)22.3
ランプの種類白熱
復帰方式ターンリセット
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状平形(Φ24)
トランスなし
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
羽根寸法(cm)50
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500