コマンドボックス

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08028414 品番 AHX901A
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類1点用、Φ30 寸法A(mm)80 寸法B(mm)100 寸法C(mm)75 スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08028414
2024-08-01
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

外部の動作スイッチの収納にしよう同時に求めた30φの押しボタンもベストマッチです。

対象商品:
08028414
2021-11-29
用途:
プレス機械の停止ボタン
製造業

取り付けが容易で大変重宝しています。簡易のスイッチで色々な機会に利用しています。

対象商品:
08028466
2019-11-26
用途:
汎用装置の各種ボックスとして
製造業

汎用装置の各種ボックスとして使用しています。他社製品に比べ取り付けねじが対角にある為、大型押し釦スイッチでも取り付け可能です。また、底面がフラットな為、本体を取り付ける時、ねじを締めすぎる事がありません。

対象商品:
08028423
2018-03-08
用途:
機械のメンテナンス時

他社製品と比べたら固定ビスの位置がいい。ただ他社は付属でゴムブッシュが
ついているが本製品に付いていないのが
残念。

対象商品:
08028414
2022-04-29
用途:
富士電機のDRシリーズの30Φのブザーと組み合わせてブザーBOXとして使用。
近郵船舶管理株式会社 様 (運輸・通信業)

ブザーBOXをメーカーで注文を取ったところ、ブザーの20倍以上の見積もりが出て来てしまい、コスト的に工事が見合わないものになってしまったので、30ΦのDRシリーズのブザーと組み合わせてブザーBOXとして使用して、工事代金をセーブしました。製品としては使い易かったです。30ΦのDRシリーズのブザーと組み合わせてブザーBOXとして使用しました。ただ、使用予定であったDR30B5-EBが突然、モノタロウでの取り扱いが中止になってしまい、別サイトからの入手で、送料が2重で掛かってしまったのが、残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
08028414
2016-04-15
用途:
スイッチを付けて外部操作を行います。
有限会社テンプシステム 様

取り付けについても簡単にできました。
線出しも楽です。
また使わせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする