鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(0.5kg) 注文コード 08035946 品番 ESC F3 M705 0.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。
大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。
これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。
優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。
優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。
優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。

含有量(%)
フラックス:3
ハロゲン:0.44
線径(Φmm)0.6 トラスコ品番297-3308 形状単芯やに入りはんだ 質量(kg)0.5 タイプRA 絶縁抵抗(Ω)5×1012以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79
注意
※非該当証明書の発行にまつわる対応は全てお受けいたしかねますのでご了承願います。
※個人宅配送不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
電子部品の基板への半田付け
株式会社ストンウエルズコーポレーション 様

濡れ性が程良く、たいへん半田しやすい。これからもこの製品を使っていきます。

対象商品:
08035921
2023-05-08
用途:
電子機器組み立て検定試験練習用
学校法人神野学園 様 (教育・研究機関)

品質試験証明書まで添付されており、最高の品質です。

対象商品:
08035912
2021-01-04
用途:
微細ピッチの電子部品の取り付け、改造等
ワイエーピーシステム 様

メーカーからの試験成績書付きで出荷されるので安心です。顕微鏡、拡大鏡での半田作業に適した0.3ミリ径が1巻から入手出来るのはありがたいです。千住金属工業の品質は絶対的信頼があります。

対象商品:
08035912
2017-10-30
用途:
チップ抵抗のはんだ付け
製造業

10mm角の基板にmcr-10の抵抗をあと付けで、手はんだ
細い糸はんだでしたので作業がスムーズに完了しました

対象商品:
08035946
2015-08-19
用途:
仕事用として
製造業

ROHS対応用として普段使用しているはんだになります。
いつもは他のサイトで購入してましたが、今回初めてモノタロウさんで購入してみました。
商品等には不満はないのですが、配送業の方が会社のドアの前に商品を置きっぱなしにしていました。
お盆中の発送になったようですが、会社が留守で誰もいないのに商品を置きっぱなしにしていくのはどうかと思います。
もし紛失等にでもなったら保証はしてくれるんでしょうか?
今回はたまたま社の人間が会社に行ったので社内に商品を入れることができましたが、
ちょっと今後の購入を躊躇う配送内容です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08035991
2010-07-01
用途:
エナメル線と口出し線の接続。基盤のハンダ上げ。真鍮ボビンの製作などに使用しています。

従来の鉛入りと差ほど作業性が変わらなく、使わせて頂いております。出来れば単価がもう少し・・・  製品単価にはなかなか繁栄出来ないので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする