※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08036341
品番
MHR230 0.6X15
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
0.9
刃数
2
トラスコ品番
726-4321
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.6
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
有効長l1(mm)
15
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.56
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0〜-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。