※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08036944
品番
MRB230 R0.1X1.25X4
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.15
有効長(mm)
1.25
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角(°)
30
加工可能硬度
〜62HRCまで加工可能
トラスコ品番
426-2743
有効長l1(mm)
1.25
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.18
R公差(mm)
±0.005
ボール半径R(mm)
0.1
シャンク径公差(mm)
h5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。