※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRB230 1.75X20X6 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037574 MRB230 1.75X20X6 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037574 MRB230 1.75X20X6 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037574

無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08037574 品番MRB230 1.75X20X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)3.5 シャンク径(Φmm)6 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)2.8 有効長(mm)20 有効長l1(mm)20 刃数2 全長(mm)65 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)3.35 加工可能硬度〜62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)1.75 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08037574 MRB230 1.75X20X6 07288794 MRB230 R1.75X20(D6) (08-00520-11753) ロングネックボールEM NS(日進工具) ロングネックボールEM NS(日進工具) 1個 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする