マウントベース

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 乳白色 寸法B(mm)19 材質(テープ)基材:発泡ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 材質66ナイロン 注文コード08038545 品番BM20-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・寸法B・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。

材質(テープ)
基材:発泡ポリエチレン、
粘着剤:アクリル系
用途
xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
適合タイ
T18S、T18R、T30R、T40S
AB80、AB100、AB150
静荷重(N)
推奨:0.98
被着体としてSU304・2B板を使用し、温度40℃、湿度80%Rhの高温多湿環境下で72時間放置での垂直、水平両方向における耐静荷重
乳白色 寸法A(mm)19 寸法B(mm)19 寸法F(mm)13.5 寸法D(Φmm)2.9 寸法E(mm)1.3 寸法G(mm)1.2 寸法C(mm)4 寸法H(mm)5 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード 引張強度(シアー)88.2(9kgf) 引張強度(ラッチ)176.4(18kgf) 推奨静荷重(N[g])0.98(100)
化学物質安全性参考資料:本体両面テープ
注意
※推奨静荷重は被着体としてSUS304・2B板を使用し、温度40℃、湿度80%RHの高温多湿環境下で72時間放置での垂直、水平両方向における静荷重。
※耐候仕様ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08038545 BM20-L 08038247 MB3A-L マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン) マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 1袋(100個) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08038274
2024-08-26
用途:
コンベックスのマウント
製造業

天井に這わせているケーブルなどの結束に使用します。
これ系の商品はどれもコスパ悪い。取れても嫌なので高くてもヘラマンタイトン製を使用します。

対象商品:
08038231
2022-04-15
用途:
製品組立時

よく使用するので常備しているもの。すぐに手に入るので重宝している。

対象商品:
02492463
2019-02-26
用途:
配線留
運輸・通信業

大量に欲しかったので、大変重宝しています。欲を言えば、裏シールがすぐに剥げると大変満足ですが、少し剥がれにくいです。

対象商品:
08038274
2019-04-02
用途:
配線コードの結束時に使用
井口冷熱サービス 様

裏の両面テープが黒色の強力な奴なら、なお良かったです。
まぁ、問題なく使えてますけど・・・。

対象商品:
02492463
2018-07-24
用途:
ケーブルを固定
K・Iススム工事 様

裏が粘着テープになっており結構しっかりつきます。それでも不安な場合は、ビス穴もありしっかり固定できます。

対象商品:
02492472
2018-03-29
用途:
早速、配線作業で使用しています。
露木電気企画 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

過去に使用していましたので性能はしっておりました。
当品の接着性が気にいっております。
又納期についても大変助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
08038231
2017-05-26
用途:
組立作業、配線固定

品質はやはり良いのですが、コストが高すぎます
同等機能が確保出来れば、タイトンにこだわらなくても良いかと思いました

対象商品:
02492472
2017-02-15
用途:
電気配線の固定、吊り下げ掲示物の固定
教育・研究機関

電気配線の定番の固定ツールとして購入した。ただし、数年経つと両面接着シートの効果が薄れるのが難点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする