三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08040085
品番
2LSD2000
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
刃長ap(mm)
75
刃数
2
用途
汎用
トラスコ品番
107-9824
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
全長(mm)
140
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
刃先形状
ピンカド
公差(mm)
0〜-0.030
ねじれ角(°)
30