三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08040706
品番
S2SDAD0500
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
アルミ合金等溶着や切りくず詰まりの発生しやすい軟質材の溝切削、肩削り、穴あけ加工に最適なエンドミルです。
刃長ap(mm)
10
刃数
2
トラスコ品番
114-5924
用途
アルミ用
仕様
2枚刃超硬アルミ用不等リードエンドミル
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
全長(mm)
60
質量(g)
23
被削材
アルミ合金
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
5
刃先形状
ピンカド
刃先
ピンカド
公差(mm)
0〜-0.030
ねじれ角(°)
37.5