三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
08040715
品番
S2SDAD0600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
刃径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金等溶着や切りくず詰まりの発生しやすい軟質材の溝切削、肩削り、穴あけ加工に最適なエンドミルです。
刃長ap(mm)
12
刃数
2
トラスコ品番
114-5932
用途
アルミ用
仕様
2枚刃超硬アルミ用不等リードエンドミル
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
全長(mm)
60
質量(g)
24
被削材
アルミ合金
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6
刃先形状
ピンカド
刃先
ピンカド
公差(mm)
0〜-0.030
ねじれ角(°)
37.5