三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08040733
品番
S2SDAD1000
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金等溶着や切りくず詰まりの発生しやすい軟質材の溝切削、肩削り、穴あけ加工に最適なエンドミルです。
ねじれ角(°)
37.5
公差(mm)
0〜-0.030
刃先
ピンカド
刃長ap(mm)
20
被削材
アルミ合金
外径許容差(mm)
0〜-0.030
外径D1(Φmm)
10
刃先形状
ピンカド
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
刃数
2
用途
アルミ用
仕様
2枚刃超硬アルミ用不等リードエンドミル
トラスコ品番
114-5975
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10