三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08040776
品番
S2SDAD2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金等溶着や切りくず詰まりの発生しやすい軟質材の溝切削、肩削り、穴あけ加工に最適なエンドミルです。
刃径D1(Φmm)
20
シャンク径D4(Φmm)
20
ねじれ角(°)
37.5
公差(mm)
0〜-0.030
刃先
ピンカド
刃長ap(mm)
38
被削材
アルミ合金
外径許容差(mm)
0〜-0.030
外径D1(Φmm)
20
全長L1(mm)
115
刃先形状
ピンカド
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
刃数
2
用途
アルミ用
トラスコ品番
114-6076