三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
G-鉄骨用テーパドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L1(mm)
280
注文コード
08041241
品番
GTTDD2150M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,300
この商品は
刃先径・全長L1
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
ドリル先端角度(°)
先端:160
最先端:100
直径D1(Φmm)
21.5
溝長L3(mm)
160
全長L1(mm)
280
シャンク径
MT3
用途
鉄骨加工
材質
ハイス(HSS)
被削材
軟鋼・一般鋼
コーティング
TiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2〜3倍程度の長寿命を実現します。)
ドリルのシンニング形状
Nシンニング
シャンク径(MT)
3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります