※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08052992
品番
2SSD0070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,870
この商品は
刃径
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
刃径D1(Φmm)
0.7
刃長ap(mm)
1
全長L1(mm)
50
シャンク径D4(Φmm)
6
刃数
2
公差(mm)
0〜-0.020
用途
汎用
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃先形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります