※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
4枚刃センターカットエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08058732
品番
4LCD2900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,300
この商品は
刃径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。
刃径D1(Φmm)
29
刃長ap(mm)
90
全長L1(mm)
160
シャンク径D4(Φmm)
25
刃数
4
用途
汎用
トラスコ品番
109-5684
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃先形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0〜+0.030