※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4LCD3000 4枚刃センターカットエンドミル ロング刃 三菱マテリアル 08058741 4LCD3000 4枚刃センターカットエンドミル ロング刃 三菱マテリアル 08058741

4枚刃センターカットエンドミル ロング刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08058741 品番 4LCD3000
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。

刃長ap(mm)90 刃数4 用途汎用 トラスコ品番109-5692 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 全長(mm)160 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)30 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0〜+0.030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする