※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFZ401A リングブロー VFZ テラル 08062126 VFZ401A リングブロー VFZ テラル 08062126 VFZ401A リングブロー VFZ テラル 08062126

リングブロー VFZ

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08062126 品番 VFZ401A
参考基準価格(税別)¥146,200 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。
軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。
前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。

最大吐出空気量(m3/min)
50Hz:2.0
60Hz:2.5
定格電流(A)
200V/50Hz:3.1
200V/60Hz:3.7
220V/60Hz:3.6
最大吐出圧力(kPa)
50Hz:10.4
60Hz:14.1
起動電流(A)
200V/50Hz:27
200V/60Hz:25
220V/60Hz:27.5
定格値空気量(m3/min)
50Hz:1.45
60Hz:1.95
電動機所要最大出力(KW)
50Hz:0.55
60Hz:0.85
吸入吐出口径(mm)50 出力(50/60Hz)(kW)0.55/0.85 電圧(V)3Φ 200/200/220 周波数(Hz)50/60 定格値静圧(kPa)4.90 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65.5/69.5 仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ 概略質量(kg)19 絶縁階級B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08062101
2013-02-17
用途:
機械の集塵用として
建設業・工事業

品物は富士の時代から使用しているので信頼はしています。ただ端子盤が横にあれば良いのですが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする