※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPP4120-TH 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08062887 EPP4120-TH 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08062887 EPP4120-TH 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08062887 EPP4120-TH 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08062887

高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08062887 品番 EPP4120-TH
参考基準価格(税別)¥35,050 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。
耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。
優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。
高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。

材質超硬合金 表面処理THコート ねじれ角(°)43 シャンク径公差h6 刃数4 刃先形状スクエア 刃長(mm)26 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 刃径公差(mm)0/-0.02 用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工
注意
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする