※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNGG-N

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 08064874 品番 TNGG160404R-N CH550
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質CH550 形状正三角形60° 穴径(Φmm)3.81 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ノーズ半径r(mm)0.4 ブレーカN形 穴の有無あり 従来型番(inch)TNPR331-N コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする