※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 旋盤用
チップ TNGG-N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
CZ25
注文コード
08064883
品番
TNGG160404R-N CZ25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
CZ25
形状
正三角形60°
穴径(Φmm)
3.81
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ノーズ半径r(mm)
0.4
ブレーカ
N形
穴の有無
あり
従来型番(inch)
TNPR331-N
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025