ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
VFM(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
内径(Φmm)
10
注文コード
08070426
品番
VFM-10(乱尺)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
30
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10〜+70
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
15.5
引張強度
70kg/m
曲げ半径(mm)
43
固定曲げ半径(mm)
25