※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
VFM(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
内径(Φmm)
12.3
注文コード
08070460
品番
VFM-12(乱尺)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
10
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10〜+70
内径(Φmm)
12.3
外径(Φmm)
18
引張強度
70kg/m
曲げ半径(mm)
50
固定曲げ半径(mm)
30