MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
サポータ止ねじ(フェースミル用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08071551
品番
151-162(左ねじ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合替刃・カッター
SE90-4080R
SE90-4100R
SE90-4125R
寸法a(mm)
M5×0.8左
寸法b(Φmm)
8.5
寸法c(mm)
15.0
寸法e(mm)
10.0
寸法f(mm)
4.0
角度α(°)
92