曜日別特売
156-162 サポータ止ねじ(フェースミル用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071567

サポータ止ねじ(フェースミル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード08071567品番156-162
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
適合替刃・カッター
A45E-4○○○R
A45E-5○○○R
寸法a(mm)M5×0.8寸法b(Φmm)8.5寸法c(mm)15.0寸法e(mm)10.0寸法f(mm)4.0角度α(°)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする