旭ダイヤモンド工業
ブルー《ストレート》
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
穴径(Φmm)
15
15
20
22
25.4
25
外径(inch[mm])
4
4
5
6
7
8
9
10
12
チップ厚さ(mm)
2.2
2.2
2.5
3.0
4.0
4.5
2.7
3
4
結合剤
AS40
AS20
AS40
AS50
AS60
全104種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08072443
品番
AS40 4インチ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
用途
花崗岩全般、コンクリート、瓦
外径(inch[mm])
4
チップ厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
15
結合剤
AS40
仕様
乾式
適合材
花崗岩全般、コンクリート、瓦