0037-3820 トルク式アンカー HiKOKI(旧:日立工機) 08072587 0037-3820 トルク式アンカー HiKOKI(旧:日立工機) 08072587 0037-3820 トルク式アンカー HiKOKI(旧:日立工機) 08072587 0037-3820 トルク式アンカー HiKOKI(旧:日立工機) 08072587

トルク式アンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード08072587 品番0037-3820
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥26,928
販売価格(税別)
24,480

ハンマー不要で安全施工!
内部コーンをインパクトドライバーで締付ることにより引張強度を確保します。
コーン挿入量を検尺することで設置完了を管理可能です。
施工時間の短縮、熟練度によらない安定した施工、使用後のアンカー撤去を実現
引張強度 25.8KN
再使用可能(付属のコーションシートに記載の通り、再使用前にはアンカーのチェックが必要です)
日本製

用途仮設足場取り付け、設備取り付けなど。 その他【設置工具】インパクトドライバ AC100V/充電式14.4V以上を推奨、六角ビット (対辺6mm)、トルクレンチ等 ねじ径W1/2 ねじ長さ(mm)20 ドリル径(Φmm)18 外径(Φmm)16.8 埋め込み深さ(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする