曜日別特売
AS60 5インチ ブルー《ストレート》 旭ダイヤモンド工業 08072705

ブルー《ストレート》

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
穴径(Φmm)20
外径(inch[mm])5
チップ厚さ(mm)2.2
結合剤AS60
内容量1枚注文コード08072705品番AS60 5インチ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。

用途花崗岩全般、コンクリート、瓦外径(inch[mm])5チップ厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20結合剤AS60仕様乾式適合材花崗岩全般、コンクリート、瓦
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08169567
2019-12-15
用途: 石切

石の切削に使いました。切れ味は旭のは間違いなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする