※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパークル RMA98 スーパー

(8件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(0.25kg) 注文コード 08078463 品番 RMA98SUPER P3 Sn60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。
作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。
ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。
優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。
高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。
高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。
美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。
長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。

取得規格
クロライド&ブロマイド合格
乾燥度試験合格(JIS規格)
銅鏡試験合格(JIS規格)
銅板腐食試験合格(JIS規格)
線径(Φmm)0.3 成分Sn60%、Pb40% 形状単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格) 質量(kg)0.25 等級フラックス:RMA 絶縁抵抗(Ω)1×1013以上(JIS規格) 広がり率(%)91(Sn60) (JIS規格) 塩素含有量(%)0.05(JIS規格) 水溶液抵抗(Ω・cm)1.5×105以上 電圧印加耐湿性(Ω)1×1013以上(JIS規格) 含有量(wt%)フラックス:3.04
注意
※非該当証明書の発行にまつわる対応は全てお受けいたしかねますのでご了承願います。
※輸出用の場合は購入いただけません。
※個人宅配送不可になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:473475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
半田作業
TES 様

弾けたり煙だらけにならず半田付の仕上がりもきれいで
価格的にも問題なしで気に入りました。

対象商品:
08078506
2022-01-19
用途:
基板の半田付け
一般社団法人Sayer 様

切れが良く、臭いも気にならない。電子部品の半田付けで半田量を調整しやすい太さ。とても使いやすい。

対象商品:
08078515
2021-01-24
用途:
自宅でのはんだ付け(主にオーディオアンプ基板などのはんだ付け)
建設業・工事業

RoHS規制適用はんだを使用していましたが、鏝先温度を上げなければならず、特に細かい箇所で鏝先の温度が下がり、ハンダ流れが悪くきれいなフィレットがなかなかできない状態でした。
自宅用ならRoHS適用外でも差し支えないだろう当該と、無鉛はんだがなくなったのを機に実績のある当該ハンダを購入しました。
このハンダはやはりハンダ流れがよく、細かい箇所にまですっとハンダが流れ光沢のあるフィレットができ満足しています。フラックスの煙も少なく匂いも慣れているので気になりません。やっぱりこれでよかったです。
できればSn63%品を再生産していただければ、と思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
08078515
2020-06-29
用途:
電子工作
製造業

まだ使用してませんが、評価の高いハンダでしかもRMA。使うのが楽しみです。

対象商品:
08078463
2018-02-08
用途:
オーディオICのハンダ付け用途

0.3mmは取り扱いしていない店舗が少ないので
モノタロウで入手しました。

価格も最安値でしたので、良いと思います。

対象商品:
08078524
2017-10-04
用途:
アンプの基板、配線

使いやすいと評判の錫60は低温で溶けやすく基板との濡れがぬよく作業性が最高だった、この製品を選んでよっかった。

対象商品:
08078463
2017-02-26
用途:
1608タイプより小さいサイズに最適。
有限会社モア・マックス 様

チップ部品の半田に最適、半田量の調整がしやすく外観もきれいに仕上がります。

対象商品:
08078506
2009-03-20
用途:
オーディオのアンプ製作における部品のハンダ付け
E.T.Laboratory 様

濡れ・広がりの良さはもとよりフラックスの飛散が無く,また比較的低温でも使用可能で申し分ない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする