※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-LS-MG-EBD R1×2 超硬ボールエンドミル FXコート 2刃 ロングシャンク FX-LS-MG-EBD OSG(オーエスジー) 08081166 FX-LS-MG-EBD R1×2 超硬ボールエンドミル FXコート 2刃 ロングシャンク FX-LS-MG-EBD OSG(オーエスジー) 08081166 FX-LS-MG-EBD R1×2 超硬ボールエンドミル FXコート 2刃 ロングシャンク FX-LS-MG-EBD OSG(オーエスジー) 08081166

超硬ボールエンドミル FXコート 2刃 ロングシャンク FX-LS-MG-EBD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08081166 品番FX-LS-MG-EBD R1×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

ロングシャンクのため深い部分の加工も可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ロングシャンクのため深い部分の加工も可能です。

全長(mm)70 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)2 材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 表面処理FX(TiAIN系)コーティング R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)1 刃長Lc(mm)5 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜55HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする