OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル 2刃 MG-EBD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08081254
品番
MG-EBD R0.75×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
高じん性超硬合金を採用しており中低速での長寿命化を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.5
ボール半径R(mm)
0.75
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
2
刃長Lc(mm)
4
ねじれ角(°)
30
コーナR許容差(mm)
±0.01
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)