※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
高硬度鋼用 超硬ドリル スタブ形 FH-GDS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08091377
品番
FH-GDS 0.5
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、浅穴(3D程度)の高精度・長寿命加工に適します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ドリル径(Φmm)
0.5
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
先端サイズ
0.09
シャンク長(mm)
29.8
トラスコ品番
632-0937
材質
超硬合金(CARBIDE)
質量(g)
9
公差
h8
表面処理
FXコーティング(TiAIN系コーティング)
溝長FL(mm)
3
ねじれ角(°)
20
適合被削材種
調質鋼(35〜45HRC):〇、焼入鋼(45〜62HRC:◎、62〜70HRC:〇)
直径許容差
h8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)