※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08091535
品番
FH-GDN 0.3
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、深穴(7D程度)加工用に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ドリル径(Φmm)
0.3
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
632-0732
先端サイズ
0.05
材質
超硬合金(CARBIDE)
質量(g)
8
公差
h8
シャンク長(mm)
30
表面処理
FXコーティング(TiAIN系コーティング)
溝長FL(mm)
2.5
ねじれ角(°)
20
適合被削材種
調質鋼(35〜45HRC):〇、焼入鋼(45〜62HRC:◎、62〜70HRC:〇)
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)