※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08091553
品番
FH-GDN 0.5
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、深穴(7D程度)加工用に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ドリル径(Φmm)
0.5
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
632-0759
先端サイズ
0.09
材質
超硬合金(CARBIDE)
公差
h8
シャンク長(mm)
27.8
表面処理
FXコーティング(TiAIN系コーティング)
溝長FL(mm)
5
ねじれ角(°)
20
適合被削材種
調質鋼(35〜45HRC):〇、焼入鋼(45〜62HRC:◎、62〜70HRC:〇)
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)