※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミルシャンク
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.8
溝長(mm)
22
注文コード
08098885
品番
VP-GDR 1.8
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
ドリル径(Φmm)
1.8
溝長(mm)
22
全長(mm)
54
シャンク径(Φmm)
3
表面処理
Vコーティング
トラスコ品番
634-3104
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
公差
h8
被削材
低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、調質鋼、鋳鉄、アルミニウム合金鋳物
精度
h7
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
溝長FL(mm)
22
ねじれ角(°)
40
シャンク形状
エンドミルシャンク
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)