※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-GDR 2.1 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 08098912 VP-GDR 2.1 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 08098912 VP-GDR 2.1 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 08098912

VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.1 溝長(mm)24 注文コード08098912 品番VP-GDR 2.1
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はドリル径・溝長など169種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。

ドリル径(Φmm)2.1 溝長(mm)24 全長(mm)56 シャンク径(Φmm)3 表面処理Vコーティング トラスコ品番634-3121 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 被削材低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、調質鋼、鋳鉄、アルミニウム合金鋳物 精度h7 ドリルのシンニング形状Xシンニング 溝長FL(mm)24 ねじれ角(°)40 シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする